missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacin-Hydrochlorid-Hydrat, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Ciprofloxacin-HCl ist ein Fluorchinolon-Antibiotikum, das durch Bindung an bakterielle DNA-Gyrase/DNA-Topoisomerase wirkt und so die DNA-Replikation und die anschließende bakterielle Zellteilung hemmt
•Kann Doppelstrangbrüche im Bakterienchromosom verursachen
•Ciprofloxacin-HCl ist ein Analogon des Antibiotikums Nalidixinsäure
•Wirkt als Antibiotikum gegen grampositive sowie gramnegative Bakterien und kann eine fungizide Wirkung aufweisen
Anwendungen
• Wird zur Eliminierung von Mykoplasmen in der Zellkultur verwendet
• Kann zur Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität und Resistenz in Laborumgebungen verwendet werden
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ciprofloxacin hydrochloride hydrate |
Typ | Ciprofloxacin Hydrochloride Hydrate |
Glührückstand | 0.1% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 367.81 |
Reinheit (%) | 98% |
Wasser | 4.0 to 7.0% |
Menge | 5 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'