missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-1, 2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride |
Schmelzpunkt | 29.0°C to 32.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 296.0°C |
Flammpunkt | 143°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: hydrolyzes. Other solubilities: miscible with benzene, toluene, acetone, ccl4,, chloroform, ethanol, ethyl acetate, slightly soluble in petroleum ether |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'