missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-Bis-(2,2'-bipyridin)-dichlorruthenium(II) Dihydrat, Ru 19 % min., Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-Bis-(2, 2 ft.-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate |
Farbe | Schwarz |
Prozentgehaltsbereich | Ru 19% min. |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 520.38 (484.35 Anhydrous) |
Physikalische Form | Kristallin |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'