missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ CL220 Halter, Klemme und Clip
Geeignet für den Einsatz mit Stativstäben vom Typ RD100 und RD200 .
Marke: Witeg™ DH.WHP503012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit allen Heizplatten und Magnetrührern mit Heizplatten
- Äußere Breite: 205 mm
- Äußere Länge: 345 mm
- Äußere Höhe: 135 mm
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium
Spezifikation
Pulverbeschichtetes Aluminium | |
135 mm | |
205 mm |
Stäbe RD 100 und RD 200 | |
345 mm |