missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Kalibrierzertifikat
Marke: Poulten Graf™ R264/WAC/J/S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Round | |
Blue | |
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
2000 mL | |
Polypropylene | |
Autoclavable |
To Contain | |
Graduated Mixing Cylinder | |
Borosilicate Glass | |
Class A | |
Single Certificate, Stopper | |
20 mL |