missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Graduierte Pipetten Klasse A, spezielle Größen
Mit Toleranzen nach DIN EN ISO 648.
5.10 € - 164.00 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Kalibrierung | Volumenabgabe |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
Klasse | Klasse AS |
Material | Kalknatronglas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881577
|
Witeg™
3 535 075 |
7.5 ml |
73.95 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10246344
|
Witeg™
3 535 080 |
8 ml |
5.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15891577
|
Witeg™
3 535 120 BL |
12 ml |
164.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15325836
|
Witeg™
3535110BL |
11 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
13437577
|
Witeg™
3 535 025 |
2.5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15768208
|
Witeg™
3 535 140 |
14 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10556964
|
Witeg™
3 535 300 |
30 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Farbcodiert, um Verwechslungen zu vermeiden
- Aus Kalknatronglas
- DE-M-Markierung nach deutschem Kalibriergesetz
- Kalibriert für die Abgabe, 5 Sekunden Wartezeit
- Inklusive Chargenzertifikat
- Braune Graduierung
Spezifikation
Ja | |
DIN EN ISO 648 | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
Vollpipette |
Volumenabgabe | |
Klasse AS | |
Ja | |
5 Sekunden Wartezeit |