missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse AS, Typ 3 Pipetten aus Klarglas mit Graduierungen
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Standardmäßig mit Wattestopfen-Ende
93.60 € - 94.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kalibrierung | Volumenabgabe |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Genauigkeit | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Genauigkeit | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13167909
|
Hirschmann™
1130133 |
1 ml | 0,01 ml | ±0,007 ml | ±0,007 ml |
93.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13197909
|
Hirschmann™
1130141 |
2 ml | 0,02 ml | ±0,01 mL | ±0,01 mL |
94.80 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Hauptringgraduierung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
Spezifikation
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Dauerhafte braune Graduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
Graduierte Pipette, Typ 3 |
Volumenabgabe | |
AS | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
12 Stück/Packung | |
Nein |