missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Klasse AS, Typ 3 Pipetten aus Klarglas mit Graduierungen

Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Standardmäßig mit Wattestopfen-Ende

Marke:  Hirschmann™ 1130141

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13197909

  • 94.80 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hauptringgraduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
Baumwollstopfen-Ende
  • Klasse AS, Konformitätszeugnis, mit datierter Charge
  • Spezifikation

    Spezifikation

    ±0,01 mL
    Volumenabgabe
    AS
    Nicht steril
    Bernsteinfarbig
    Dauerhafte braune Graduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
    ±0,01 mL
    Graduierte Pipette, Typ 3
    Autoklavierbar
    DIN EN ISO 835
    Kalknatronglas
    Ja
    0,02 ml
    12 Stück/Packung
    2 ml
    Nein
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Sonderangebote

    Sonderangebote