missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse B Messpipette, Serologie
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Weithalspipetten für serologische Anwendungen.
Marke: Hirschmann™ 1000860
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
- Weithals
Spezifikation
±0,075 ml | |
Volumenabgabe | |
Weite Öffnung | |
Nicht steril | |
Braun | |
Silberdiffusionsfarbe, haltbare braune Graduierung | |
±0,075 ml | |
Graduierte Pipette, Typ 3 |
Autoklavierbar | |
Klasse B | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
0,1 ml | |
12/Packung | |
10 ml | |
Nein |