missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse B, Typ 3 graduierte Klarglas-Pipetten mit braunen Graduierungen
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Standardmäßig mit Wattestopfen-Ende
Marke: Hirschmann™ 1030133
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
Spezifikation
±0,01 mL | |
Volumenabgabe | |
B | |
Nicht steril | |
Bernsteinfarbig | |
Dauerhafte braune Graduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
±0,01 mL | |
Graduierte Pipette, Typ 3 |
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 835 | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
0,01 ml | |
12 Stück/Packung | |
1 ml | |
Nein |