missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
74.95 € - 131.00 €
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15200494
|
Tenak™
TE21455B |
Boxen (2) |
74.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15210504
|
Tenak™
TE21464B |
Boxen (7) |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15220504
|
Tenak™
TE21466B |
Boxen (8) |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15230494
|
Tenak™
TE21457B |
Boxen (3) |
82.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15230504
|
Tenak™
TE21467B |
Boxen (9) |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15250494
|
Tenak™
TE21458B |
Boxen (4) |
90.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15270494
|
Tenak™
TE21460B |
Boxen (5) |
97.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15290494
|
Tenak™
TE21462B |
Boxen (6) |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Edelstahl | |
Tiefkühltruhen | |
75 mm (Box) |