missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, with Locking Rod, 32 mm Box height
Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.
80.10 € - 95.40 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Enthält | Verriegelungsstab |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15200474
|
Tenak™
TE21354 |
Boxen (12) |
87.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15230474
|
Tenak™
TE21358 |
Boxen (16) |
95.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15290464
|
Tenak™
TE21350 |
Boxen (8) |
80.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Edelstahl | |
Tiefkühltruhen | |
Verriegelungsstab | |
32 mm |