missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Reinraum-NPT(M)-auf-Schlauchanschluss, gerader Adapter, weiß Nylon

Artikelnummer. 30054106 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
Gewindegröße:
1/2 in. NPT(M)
1/4 in. NPT(M)
1/8 in. NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Packungsgröße:
10 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Gewindegröße unitSize
30054106 3/8 in. 1/8 in. NPT(M) 10 Stück
30052976 1/4 in. 1/4 in. NPT(M) 10 Stück
30052971 1/4 in. 1/8 in. NPT(M) 10 Stück
30053856 1/2 in. 1/2 in. NPT(M) 10 Stück
30054017 5/8 in. 1/2 in. NPT(M) 10 Stück
30053792 1/4 in. 1/2 in. NPT(M) 10 Stück
30053133 3/8 in. 1/2 in. NPT(M) 10 Stück
30053341 5/16 in. 1/2 in. NPT(M) 10 Stück
30053401 5/16 in. 1/4 in. NPT(M) 10 Stück
30053138 1/8 in. 1/4 in. NPT(M) 10 Stück
30053413 3/4 in. 1/2 in. NPT(M) 10 Stück
30054305 3/16 in. 1/4 in. NPT(M) 10 Stück
30053402 3/8 in. 3/8 in. NPT(M) 10 Stück
30053024 1/4 in. 3/8 in. NPT(M) 10 Stück
30053698 5/32 in. 1/4 in. NPT(M) 10 Stück
30053581 3/8 in. 1/4 in. NPT(M) 10 Stück
30053475 1/8 in. 1/8 in. NPT(M) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30054106 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5010777
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt in einem ISO Reinraum der Klasse 7, um Verunreinigungen durch Schadstoffe zu minimieren

Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen zum Verbinden von Schläuchen mit dem Rest Ihres Systems. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht zur Verfügung, um den für Ihre Anwendung benötigten Steckertyp zu ermitteln. PVC-frei, —ideal für den Einsatz in der Bioprozess-, Life-Science- und Pharmaindustrie. Die Konstruktion mit einem einzigen Widerhaken sorgt für einen festen Halt des Schlauchs. Entspricht den FDA-Vorschriften 21 CFR 178.3297 und den RoHS-Richtlinien.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA-konform; DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Verpackungsmenge 10/Pk.
Auslassanschluss Gewinde NPT(M) x Schlauchtülle
Sterilisationsmethode Elektronenstrahl-/Gammabestrahlung, Ethylenoxid oder Autoklav bis 121 °C
Gewindegröße 1/8 in. NPT(M)
Form Gerade
Farbe Weiß
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.