missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Vinyl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 ml
Menge:
12/Karton
24/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Description
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Klare, quadratische französische Flaschen
- Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
- Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
- Gute Schlagfestigkeit und Flexibilität
- Kann wieder eingeschmolzen werden.
- Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Specifications
Fassungsvermögen | 2 oz., 60mL |
Verschlussauskleidung | Pulp/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylene |
Verschlussgröße | 28-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Produkttyp | French Square Bottle |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Clear |
Material | Glass |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'