missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences AC Medium Round-Glasbehälter, transparent, mit Verschlusskappen mit Zellstoff-/Vinyldichtung
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 ml (1 oz.)
Höhe (metrisch):
68 mm
Verpackung:
Praktisch verpackt (mit Kappe befestigt)
Beschreibung
- Mittelgroße AC-Rundflaschen eignen sich ideal für die Lagerung von Feststoffen, Flüssigkeiten, Pulvern und Proben
- Transparentes Glas zum einfachen Betrachten des Inhalts
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kombinationen aus Kappe und Einsatz in Großpackungen
- Hergestellt aus Kalknatronglas gemäß USP Typ III und ASTM E438, Typ II
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussauskleidung | Zellstoff/Vinyl |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 33 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,67 in. |
Höhe (metrisch) | 68 mm |
Produkttyp | AC mittelgroße Rundflasche |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'