missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige Glasflaschen mit Graduierung und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE

Catalog Number 16174387
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Menge:
24
48
96
144

Fisherbrand™ Klarglas-Flaschen mit weißen Polypropylen-Kappen verfügen über einen Weithals für die einfache Entfernung des Inhalts.

  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Höhe (metrisch) 127 mm
Produkttyp Messflasche
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 130 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 96
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 58-400
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'