missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston Round-Flaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
480 mL
960 mL
Menge:
12/Cs.
24/Karton
Beschreibung
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Mit einem engen Gewindehals, gerundeten Schultern und einem runden Körper
- Glas wirkt sich chemisch minimal auf den Inhalt aus
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4 oz.) |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 22-400 mm |
Verschlusstyp | Schraube |
Durchmesser (metrisch) | 48 mm |
Dispensierung durch den Verschluss | Yes |
Produkttyp | Boston Round Bottle |
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'