missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Durchsichtige Boston Round-Flaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage

Catalog Number 11798909
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
480 mL
960 mL
Menge:
12/Cs.
24/Karton
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Aufbewahrung flüssiger Proben. Fisherbrand™ Transparente Boston Round-Flaschen mit Dichtungseinlage aus weißer Polypropylenmasse/Vinyl sind durchsichtig und erleichtern so die Inhaltsbestimmung.

Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.

  • Mit einem engen Gewindehals, gerundeten Schultern und einem runden Körper
  • Glas wirkt sich chemisch minimal auf den Inhalt aus
Fassungsvermögen 32 oz., 1000mL
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33-400
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Boston Round Bottle
Kapazität (metrisch) 960 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Verpackung 12/Cs.
Menge 12/Cs.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 33-400
Closure Included Yes
Öffnung Narrow
Form Boston Round
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'