missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Edelstahl-Behälter
Edelstahltank, der über ein externes Gefäß mit zirkulierendem, temperaturkontrolliertem Wasser verfügt.
283.00 € - 407.00 €
Spezifikation
Typ | Edelstahl-Behälter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
Material | Edelstahl, antibakterielle Lackierung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756587
|
Nickel Electro™
NE4-8U |
8 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11726587
|
Nickel Electro™
NE4-14U |
14 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11736587
|
Nickel Electro™
NE4-22U |
22 l |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Doppelwandige Konstruktion
- Außenflächen haben eine antibakterielle Lackierung
- Der innere Tank ist aus hellem Edelstahl.
- Tauchen Sie die Einlass- und Auslassschläuche während der Verwendung unter Wasser des NE6-FH Clifton Durchflussheizers.
Spezifikation
Edelstahl-Behälter | |
Zur Verwendung im Labor | |
Edelstahl, antibakterielle Lackierung |