Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen ohne Filter (EU IVD/CE-Kennzeichnung)
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
43.15 € - 72.63 €
Produktcode | Marke | Bezeichnung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bezeichnung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13266249
|
Thermo Scientific™
94410250 |
ClipTip 50, unsteril | 50 μ l | Lila |
51.23 €
960 Stück |
|
|||
15982011
|
Thermo Scientific™
94410610 |
ClipTip 300 Ext, nicht steril | 300 μl | Orange |
43.15 €
768 Stück |
13-04-2021 |
|||
15992011
|
Thermo Scientific™
94410613 |
ClipTip 300 Ext, steril | 300 μl | Orange |
55.76 €
768 Stück |
|
|||
15902021
|
Thermo Scientific™
94410617 |
ClipTip 300 Ext, Nachladeturm, nicht steril | 300 μl | Orange |
50.03 €
960 Stück |
|
|||
13216249
|
Thermo Scientific™
94410210 |
ClipTip 20, unsteril | 20 μ l | Pink |
50.23 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
13226249
|
Thermo Scientific™
94410213 |
ClipTip 20, steril | 20 μ l | Pink |
66.40 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
13246249
|
Thermo Scientific™
94410218 |
ClipTip 20, Nachfüllpackung, steril | 20 μ l | Pink |
61.38 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
13296259
|
Thermo Scientific™
94410710 |
ClipTip 1000, unsteril | 1000 μ l | Blau |
56.36 €
768 Stück |
16-02-2021 |
|||
13276249
|
Thermo Scientific™
94410253 |
ClipTip 50, steril | 50 μ l | Violett |
66.40 €
960 Stück |
|
|||
13216259
|
Thermo Scientific™
94410313 |
ClipTip 200, steril | 200 μ l | Gelb |
66.81 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
13286249
|
Thermo Scientific™
94410257 |
ClipTip 50, Nachfüllpackung, unsteril | 50 μ l | Violett |
47.87 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
13296249
|
Thermo Scientific™
94410258 |
Stacks neu laden | 50 μ l | Violett |
60.18 €
960 Stück |
|
|||
13206259
|
Thermo Scientific™
94410310 |
ClipTip 200, unsteril | 200 μ l | Gelb |
51.54 €
960 Stück |
24-03-2021 |
|||
13236249
|
Thermo Scientific™
94410217 |
ClipTip 20, Nachfüllpackung, unsteril | 20 μ l | Pink |
47.87 €
960 Stück |
|
|||
13216269
|
Thermo Scientific™
94410713 |
ClipTip 1000, steril | 1000 μ l | Blau |
72.63 €
768 Stück |
27-05-2021 |
|||
13226259
|
Thermo Scientific™
94410317 |
ClipTip 200, Nachfüllpackung, unsteril | 200 μ l | Gelb |
47.87 €
960 Stück |
|
|||
13236259
|
Thermo Scientific™
94410318 |
ClipTip 200, Nachfüllpackung, steril | 200 μ l | Gelb |
61.38 €
960 Stück |
|
|||
13246259
|
Thermo Scientific™
94410510 |
ClipTip 300, unsteril | 300 μ l | Orange |
51.23 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
13256259
|
Thermo Scientific™
94410513 |
ClipTip 300, steril | 300 μ l | Orange |
66.81 €
960 Stück |
29-03-2021 |
|||
13276259
|
Thermo Scientific™
94410518 |
ClipTip 300, Nachfüllpackung, steril | 300 μ l | Orange |
61.38 €
960 Stück |
|
|||
13206269
|
Thermo Scientific™
94410717 |
ClipTip 1000, Nachfüllpackung, unsteril | 1000 μ l | Blau |
51.84 €
768 Stück |
06-05-2021 |
|||
13226269
|
Thermo Scientific™
94410718 |
ClipTip 1000, Nachfüllpackung, steril | 1000 μ l | Blau |
66.40 €
768 Stück |
16-02-2021 |
|||
13266259
|
Thermo Scientific™
94410517 |
ClipTip 300, Nachfüllpackung, unsteril | 300 μ l | Orange |
47.87 €
960 Stück |
16-03-2021 |
|||
15942011
|
Thermo Scientific™
94410060 |
ClipTip 12.5 Ext, nicht steril | 12.5 μl | Pink |
51.23 €
960 Stück |
|
|||
15952011
|
Thermo Scientific™
94410063 |
ClipTip 12.5 Ext, steril | 12.5 µl | Pink |
65.10 €
960 Stück |
16-02-2021 |
|||
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten für jede Probe mit einer einzigartigen und innovativen Verriegelungstechnologie eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Die innovative Konstruktion aus drei ineinandergreifenden Clips gewährleistet, dass die Spitze sicher an den F1-ClipTip- und E1p-Pipetten befestigt bleibt, bis sie absichtlich abgeworfen wird — und erst dann.
Hauptmerkmale:
- ClipTip-Pipettenspitzen verfügen über “Clips” zum Einrasten der Spitzen für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- Die ClipTip-Pipettenspitzen lassen sich schnell, sicher und bequem auf die F1- und E1-ClipTip-Pipetten stecken
Geringe Retention
- Die Technologie mit geringer Retention minimiert die Flüssigkeitsretention und ermöglicht maximale Probenrückgewinnung. Verfügbar in ClipTip 20-1250 96-Format-Spitzen.
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip-Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und verwendet 30 % weniger Kunststoff
Umfangreiche Spitzenauswahl
- 96-Format Volumen: 12.5, 20, 50, 200, 300, 1000 und 1250 μl
- 384-Format Volumen: 12.5, 30 und 125 µl
- Erweiterte Spitzen erhältlich für Volumen 12.5 und 300 µl ermöglichen eine bessere Reichweite mit spezifischen Verbrauchsmaterialien für Laborartikel
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die praktische Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung des Farbcodes der F1-ClipTip- und E1-ClipTip-Pipette zum entsprechenden ClipTip-Pipettenspitzen-Gestelleinsatz.
Hinweis:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Garantie
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.