missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Verschlüsse
Die Kautex™ PP aufklappbaren Deckelkappen für runde Flaschen sind ideal für kosmetische Produkte wie Emulsionen, Shampoos, Duschgele, Cremes und als Nachfüllpackung; aufklappbarer weißer Verschluss für runde Flaschen. .
0.45 € - 27.36 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901431
|
Kautex™
2000073182 |
22 mm |
26.66 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15597574
|
Kautex™
2000073089 |
25 mm |
27.36 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10652902
|
Kautex™
2000073182 |
22 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Klappdeckel für einhändige Verwendung
- PP-Schraubverschluss
- Weiß
Spezifikation
Polypropylen | |
Weiß | |
Polypropylen |