missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v, 0.04 μm
CML-Latex-Beads, 4 % w/v, 0,04 μm
Marke: Molecular Probes™ C37232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.Diese Carboxylat-modifizierten (CML) Latexpartikel werden durch Copolymerisation von Carbonsäure enthaltenden Polymeren hergestellt. Das Ergebnis ist ein Latex-Polymer-Partikel mit einer hochgradig geladenen, relativ hydrophilen und etwas „flauschigen“ Oberflächenschicht. Die CML-Partikel sind elektrosterisch stabilisiert und daher in Elektrolyt-Konzentrationen von bis zu 1 M einwertigem Salz sicher. CML-modifizierte Latexpartikel sind negativ geladen und haben eine Oberfläche mit einem Polyelektrolyt-Charakter. Erst wenn der pH-Wert ∼ 10 beträgt, sind alle Carboxylgruppen ionisiert. Dies ist ein hydrophiler Latex.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Weitere Informationen
Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Superaktive Latex-Beads | |
1 M | |
CML-Latex-Bead | |
15 ml | |
CML |
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
Durchflusszytometrie | |
IDC | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.