missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v, 6 μm
CML-Latex-Beads, 4 % w/v, 6 µm
Marke: Molecular Probes™ C37256
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, weswegen sich die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen eignen.Diese carboxylatmodifizierten (CML) Latexpartikel werden durch die Copolymerisation carbonsäurehaltiger Polymere hergestellt. Das Ergebnis ist ein Latex-Polymer-Partikel mit einer hochgradig geladenen, relativ hydrophilen und etwas „flauschigen“ Oberflächenschicht. Die CML-Partikel sind elektrosterisch stabilisiert und daher in Elektrolytkonzentrationen von bis zu 1 M einwertigem Salz sicher. CML-modifizierte Latexpartikel sind negativ geladen und haben eine Oberfläche mit einem Polyelektrolyt-Charakter. Erst wenn der pH-Wert ∼ 10 beträgt, sind alle Carboxylgruppen ionisiert. Dies ist ein hydrophiler Latex.
Mikrokugeln sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Weitere Informationen
Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrokugeln, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitäts-Beads, superaktiven Beads und Spezial-Beads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wenn Sie die Mikrokugel, nach der Sie suchen, nicht in unserer Bestandsliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrokugel für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Superaktive Latex-Beads | |
Raumtemperatur | |
6 μm |
Polystyrol | |
IDC | |
CML |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.