missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kobalt(II)-Acetat, wasserfrei, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cobalt(II)-acetat wird als industrieller Katalysator verwendet. Es wird als Vorläufer für verschiedene Öltrocknungsmittel verwendet. Es findet Anwendung in Ionenaustausch-, Schmier-, Galvanisier- und Oberflächenbehandlungsmitteln, Schmierfetten, Tinte, Tonern und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und verdünnten Säuren.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Cobalt(II)-acetat wird als industrieller Katalysator verwendet. Es wird als Vorläufer für verschiedene Öltrocknungsmittel verwendet. Es findet Anwendung in Ionenaustausch-, Schmier-, Galvanisier- und Oberflächenbehandlungsmitteln, Schmierfetten, Tinte, Tonern und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und verdünnten Säuren.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) acetate |
Namenshinweis | anhydrous |
Schmelzpunkt | 298°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | Co(OOCCH3)2 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,2433 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and dilute acids. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'