missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDEXX Water Colilert-18 Test for 100 mL Sample

IDEXX Water Colilert-18 Test for simultaneous detection and quantification of coliforms and E.coli in 100 mL water samples.

Marke:  IDEXX Water 98-08876-00

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12200kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15891808

  • N.V. / 20 Tests
Verfügbar ab: 15-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

  • Lesen Sie die Nachmittagsproben am nächsten Morgen ab – bevor die Proben für den nächsten Tag ankommen
  • Beheben Sie Alarme in Bezug auf das Kochwasser innerhalb von 18 Stunden
  • Liefern Sie Ergebnisse in Rekordzeit für Immobilien, neue Brunnen und neue Baumuster
  • Lesen Sie die Proben von Freitag am frühen Samstag ab und profitieren Sie das restliche Wochenende von der freien Zeit
  • Die einfache Anwendung vereinfacht die Schulung
  • Die Verpackung mit Einzeldosierung macht die Medienvorbereitung überflüssig
  • Keine Wiederholungstests aufgrund verstopfter Filter oder heterotropher Interferenzen
  • Die Qualitätskontrolle (QK) kann innerhalb von 15 Minuten durchgeführt werden
  • Weniger als 1 Minute Arbeitsaufwand
  • Weist Coliformen und E. coli gleichzeitig innerhalb von 18 Stunden oder weniger nach
  • Keine Bestätigungen erforderlich
  • Keine Reinigung von Glasartikeln oder Koloniezählungen
  • Spezifische Identifizierung von E. coli, wodurch unnötige öffentliche Mitteilungen aufgrund von Nicht-Zielorganismen vermieden werden
  • Unterdrückt bis zu 2 Millionen Heterotrophen pro 100 ml
  • Eliminiert die subjektive Interpretation herkömmlicher Methoden
  • Erkennt einzelne lebensfähige Coliformen oder E. coli-Bakterien in der Probe
  • Minimiert die Arbeit am Abend und am Wochenende
  • Bis zu 15 Monate Haltbarkeit bei Raumtemperatur
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9308-2, ISO 11133, ISO 17025, AFNOR IDX 33/02-06/12, AFNOR IDX 33/01-11/09
Pulver
IDEX Quanti-Trays, Gefäße, Sealer Plus
20/Packung
Bei 2 bis 30 °C lichtgeschützt lagern
18 h
0,08 kg
Weißgrau
Wasserprobenahme
Blisterpackung aus Kunststoff
100 mL
Definierte Substrattechnologie
Wassertestmethode
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote