Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche, farbkodiert
Bietet Lösungen für Schläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Anwendungen in der Automobil- und Industriebranche. Fisherbrand™ farbcodierte Silikon-Vakuumschläuche sind auch für Niedrigdruck-Solaranlagen nützlich, bei denen Schläuche verwendet werden, um Wasser durch die Solarsysteme zu leiten.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62100kg
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Sicher für die Verwendung in Lebensmitteln
- Für Arbeiten bei hohen Temperaturen
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Zerbrechen
- Flexibel, geruchlos und ungiftig
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
3.2 mm | |
6.4 mm | |
1.6 mm | |
-60 °C | |
Flexibel | |
250 °C |
Autoklavierbar | |
Silikon | |
25 m | |
Ideal für schnelle Identifizierung und Heißarbeiten | |
Rot | |
3 bar |