missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Color Frosted Microscope Slides with Safety Corners
Beschreibung
- Ground edge with safety corners provide slightly clipped corners for comfortable handling
- Prevent the risk of finger and hand cuts
- All slides have Globe printed under the frosted area for orientation purposes
- Pre-cleaned and ready to use
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 25 mm |
| Anzahl pro Karton | 1440 |
| Anzahl pro Packung | 72 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Edges | Ground |
| Frosted | 1 End, 1 Side |
| Material | Soda Lime Glass |
| Precleaned | Yes |
| Dicke (metrisch) | 1.1 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?