missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gefärbte, konische Schliffklemme aus PTFE
Fisherbrand™ gefärbte, konische Schiffklemmen aus PTFE für Glasverbindungen können als sichere Lösung zum Anschluss von Glasverbindungen verwendet werden. Die konischen Schiffklemmen aus PTFE enthalten eine gekapselte Stahlfeder.
25.75 € - 42.50 €
Spezifikation
Menge | 1 |
---|---|
Material | Gefärbtes PTFE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standardmäßige konische geschliffene Glasgelenke |
Beschreibung | Fisherbrand™ gefärbte, konische Schiffklemme aus PTFE |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16256031
|
Fisherbrand™
|
Grün | Gelenk 10/30 |
27.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16276031
|
Fisherbrand™
|
Violett | Gelenk 12/30 |
27.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16296031
|
Fisherbrand™
|
Gelb | Gelenk 14/35 |
25.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16216041
|
Fisherbrand™
|
Blau | Gelenk 19/38 |
27.95 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16236041
|
Fisherbrand™
|
Grün | Gelenk 24/40 |
28.41 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16246041
|
Fisherbrand™
|
Rot | Gelenk 29/42 |
32.90 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16256041
|
Fisherbrand™
|
Orange | Gelenk 34/45 |
38.10 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16266041
|
Fisherbrand™
|
Gelb | Gelenk 40/50 |
38.45 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16286041
|
Fisherbrand™
|
Braun | Gelenk 45/50 |
42.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Chemisch inert und chemisch beständig
- Temperaturbeständig bis 280 °C
- Passend für Standard-Glasverbindungen
- Von Hand einstellbar
Spezifikation
1 | |
Gefärbtes PTFE | |
Standardmäßige konische geschliffene Glasgelenke | |
Fisherbrand™ gefärbte, konische Schiffklemme aus PTFE |