missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Farblose Temperierflüssigkeit
855.00 € - 1105.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10L |
---|---|
Typ | Bad-Füllvorrichtungen |
Menge | 10 L |
Produktcode | Marke | Umgebungstemperatur | Temperaturbereich | Viskosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Umgebungstemperatur | Temperaturbereich | Viskosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10656424
|
Lauda™
LZB 221 |
–50 bis 120 °C | -50 °C bis +120 °C | 5 mm2/s |
855.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10244872
|
Lauda™
LZB 216 |
–20 bis 180 °C | -20°bis +180 °C | 11mm2/s. |
1105.00 €
10 Liter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Spezifikation
10L | |
Bad-Füllvorrichtungen | |
10 L |