missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ ColorTag Markierungsringe für 24 mm

Artikelnummer. 30689683 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Hellblau
Hellgelb
Hellgrün
Hellorange
Hellrosa
Hellviolett
Neon-Magenta
Neonblau
Neongelb
Neongrün
Neonorange
Neonpink
Packungsgröße:
10 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30689683 Hellblau 10 Stück
30689636 Hellgrün 10 Stück
30689717 Hellgelb 10 Stück
30689735 Hellorange 10 Stück
30689627 Hellrosa 10 Stück
30689669 Hellviolett 10 Stück
30689686 Neonblau 10 Stück
30689696 Neongrün 10 Stück
30689626 Neongelb 10 Stück
30689737 Neonorange 10 Stück
30689628 Neonpink 10 Stück
30689744 Neon-Magenta 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689683 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3102661000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ColorTag Silikon-Pipettenmarkierungsringe, erhältlich in sechs Größen und zwölf leuchtenden Farben

  • Flexible Silikonringe zur einfachen Kennzeichnung und Beschriftung von Pipetten und Dispensern, 24 mm Innendurchmesser
  • Ideale Passform für alle Eppendorf Luftkissenpipetten (oberer Teil) oder unterer Teil von 2- und 2,5-ml-Einkanalpipetten
  • Vermeiden Sie Fehler durch Pipettenverwechslung und bringen Sie Farbe und Freude in Ihr Labor.
  • Erhältlich in 12 leuchtenden Farben
  • Autoklavierbar und geeignet für UV- oder H₂O₂-Sterilisation sowie umfassend für den Laboreinsatz getestet
  • ColorTag-Ringe haben die Eppendorf Das Logo ist innen eingeprägt, um das Original leicht wiederzuerkennen.
  • Umweltfreundliche, wiederverschließbare Verpackung aus 100 % Papier
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Hellblau
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Silikon
Typ Einkanaliger Pipettenadapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Einkanalpipetten 2 und 2,5 ml
Menge 10 Pk.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 24 mm
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.