missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ KAMM 0,75MM 12 TASCHEN

Zur Verwendung mit dem TV100 vertikalen Standard-Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10121611

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich in einer Dicke von 0.75, 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation

Spezifikation

TV100 vertikales Standard- Mini-Gelelektrophoresesystem mit zwei Platten
10
120 μl
Zähne:15 mm
Kamm
2 mm
4 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote