missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kamm, B=20cm, 0.35mm, 24 Proben
Zur Verwendung mit TV200 breiten vertikalen Standard-Mini-Gelelektrophoresesystemen mit zwei Platten und TV400 vertikalen Standard-Maxi-Gelelektrophoresesystemen mit zwei Platten
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Erhältlich in einer Dicke von 0.75, 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation
24 | |
8 μl | |
Zähne:5 mm |
0,35 mm | |
4,75 mm |