Learn More
Xylem Analytics™ WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs)
WTW™ Type-800 Combined Ion-Selective Electrodes (ISEs) for measurement of the electrochemical concentration of selected ions. Easy to handle, compact, combined electrodes allow the measurement of small sample volumes. A cost-effective option for analyzing small amounts of material.
Marke: Xylem Analytics™ 106653
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Kombinationselektroden vom Typ 800
- Verwendung: Messung der elektrochemischen Ionenkonzentrationen
- Steckverbinder: DIN oder BNC
- Kabellänge: 1 m (3,3 ft.)
Spezifikation
DIN | |
1 m (3,3 ft.) | |
Br 800 DIN | |
Ionenselektive Kombinationselektrode (ISE) | |
0,4 bis 79.000 mg/l |
Anforderungen: ELY/BR/503 Referenzelektrolyt, Ionenstärke-Adapter ISA/FK, Standardlösung ES/Br | |
1 bis 12 | |
Kombiniert, bromideselektiv | |
Elektrode |