missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kämme für 70 mm breiten Vari-Gel-Tank
Drei verschiedene Vari-Gel-Tanks, 150 mm, 100 mm und 70 mm, stehen für bis zu vier verschiedene Gelträgergrößen zur Verfügung
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Drei verschiedene Vari-Gel-Tanks, 150 mm, 100 mm und 70 mm, stehen für bis zu vier verschiedene Gelträgergrößen zur Verfügung
- UV-transparente Gelträger ermöglichen die direkte Platzierung auf einem UV-Transilluminator für die Gelanzeige nach der Färbung
- Asymmetrischer Elektrodenabstand – verhindert eine versehentliche Polaritätsumkehr, sodass kein Probenverlust in den Puffer möglich ist
- Aluminium-Gussteile – sorgen für einfaches Gießen des Gels innerhalb oder außerhalb des Tanks. Sie werden in vorgeformte Rillen am Ende des Geltabletts geschoben, um eine sichere Abdichtung gegen Gelaustritt zu gewährleisten
- Verschiedene Gelgrößen können in einem Tank ausgetauscht werden, was eine hervorragende Auflösung mit einfacher Handhabung kombiniert.
Spezifikation
Rot | |
Kamm | |
16 | |
52 μ l |
70 mm breiter Vari-Gel-Tank | |
Je 1 | |
1.5 mm | |
2 mm |