missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kamm 1,5mm HU10-C1.5-16 Mini-Plus
Kompatibel mit HU-10 horizontalen Gelelektrophoresegeräten
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- 1.5 mm Dicke
- 16 Probenentnahme
- 3.6mm Zahnbreite
- 2 mm max. Abstand
Spezifikation
MH-1010 horizontale Gelelektrophorese-Einheiten HIPS | |
Je 1 | |
1,5 mm | |
3,6 mm |
Kamm | |
16 | |
25 μl |