missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Comfort 36803 Schuhe
Stilvolle, handgenähte Nähte und PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
108.12 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442850
|
Abeba™
36803/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15452850
|
Abeba™
36803/37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15462850
|
Abeba™
36803/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15472850
|
Abeba™
36803/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15482850
|
Abeba™
36803/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15492850
|
Abeba™
36803/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15402860
|
Abeba™
36803/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15476014
|
Abeba™
36803/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Reflexor-Einlegesohle mit Noppen (Artikel-Nr. 3572)
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Spannbereich mit elastischem Band
- Schnallenverschluss
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
36803 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan |