missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Raumsparkanister, elektrisch leitfähig

Catalog Number 16319541
62.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Raumsparkanister, elektrisch leitfähig, besteht aus elektrisch leitfähigem HDPE und ist speziell für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. Der Kanister hat mit einem spezifischen Oberflächenwiderstand von <105 Ohm eine hohe elektrische Leitfähigkeit.

  • HDPE, schwarz, antistatisch
  • Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
  • Für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten
  • Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4 in.
  • Aufgrund seiner schmalen Breite ist der Kanister besonders platzsparend
Kapazität (angloamerikanisch) 1.32 gal.
Produkttyp Kanister
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial HDPE
Beschreibung Kanister
Kapazität (metrisch) 5 l
Abmessungen (L x B) 335 x 65 mm
Abmessungen (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Material Antistatisches HDPE
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in explosionsgeschützten Bereichen
Graduierungen Liter
Höhe (angloamerikanisch) 13.19 in.
Höhe (metrisch) 335 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.19 in.
Länge (metrisch) 335 mm
Anzahl pro Packung 1
Breite (angloamerikanisch) 2.56 in.
Breite (metrisch) 65 mm
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Absperrhahn PA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'