missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Winkeladapter mit Außengewinde und Überwurfmutter
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme
33.35 € - 61.75 €
Spezifikation
Produkttyp | Winkeladapter mit Außengewinde für Rohre |
---|---|
Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter |
Autoklavierbar | Nein |
Material | Polypropylen |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1 7/32 Zoll |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11721204
|
Masterflex™
06386-50 |
3/8 in. NPT(M) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11711204
|
Masterflex™
06386-40 |
1/4 in. NPT(M) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Nenndruck bis maximal 220 psi bei 77 °F (25 °C)
- Einsetzbar von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
- Polypropylen-Komposition
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Winkeladapter mit Außengewinde für Rohre | |
Nein | |
1 7/32 Zoll | |
3/8 Zoll | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Verbindungsstück mit NPT-Außengewinde und Überwurfmutter | |
Polypropylen | |
10 Anschlüsse | |
3/8 Zoll | |
Gewinkelt |