missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leitfähigkeitstestlösung, Kaliumchlorid 0.01 mol/l (1.41 mS/cm)

Catalog Number p-8014343
Click to view available options
Menge:
20 ml
3 x 6 Ampullen
250 ml
500 ml
Verpackung:
3 x 6 Ampullen
3 x 6 Ampullen
Polyethylen-Flasche
Konzentration:
0.01/0.1/1 mol/l (1.41/12.9/112 ms/cm)
0.01 mol/l (1.41 mS/cm)
0.1 mol/l (12.9 mS/cm)
5 mS/cm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SI Analytics™ Leitfähigkeitstestlösung aus Kaliumchlorid ermöglicht die Bestimmung von Substanzen, die Elektrizität leiten können.

  • Mischung aus Wasser und Kaliumchlorid
  • Bei Raumtemperatur lagern
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Das Produkt stellt keine Explosionsgefahr dar
  • Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
  • Kleine Mengen können mit viel Wasser verdünnt und weggespült werden
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 0.01/0.1/1 mol/l (1.41/12.9/112 ms/cm)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung 3 x 6 Ampullen
Dichte 1 g/cm3
pH 7
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Menge 20 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'