Learn More
Viskositätsstandard für Konus und Platten, 351,1 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025/ISO17034-zertifizierte Normen für Konus- und Plattenviskosität sind speziell für die Lack- und Beschichtungsindustrie vorgesehen und stellen das umfassendste Spektrum an Normen dar, die für diese Anwendung zur Verfügung stehen.
Marke: Paragon Scientific 2162/8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Kinematische Viskosität, zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 bei 20 °C, 23 °C und 25 °C
- Die kinematische Viskosität ist gemäß ASTM D341 bei mittleren Temperaturen zertifiziert
- Dichte, dynamische Viskosität und kinematische Viskosität werden bei allen Temperaturen angegeben
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- 2 Jahre haltbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Braune Glasflasche | |
Yes | |
Flüssig |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.