missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf Gekühlte Zentrifuge 5427R G

Aerosoldichte, gekühlte Zentrifugen funktionieren sicher und zuverlässig mit einer Vielzahl von Rotoren.

Marke:  Eppendorf 5409000530

Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15805063

  • 5492.00 € / 1 Set

Verfügbar ab
08-10-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Die Kurzdrehfunktion ermöglicht eine schnelle und kurze Zentrifugation mit voreingestellter Drehzahl
  • Eppendorf QuickLock™ System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • Sehr leiser Betrieb durch optimierte Schalldämmung
  • FastTemp™ zur schnellen Vorkühlung der Zentrifuge, z. B. von 23 °C auf 4 °C in ca. 11 Minuten
  • Die kontinuierliche Kühlung hält die Temperatur nach dem Durchlauf konstant, um die Proben sicher zu verwahren
  • Alternative zur kontinuierlichen Kühlung: Die ECO-Abschaltung des Kompressors (je nach Einstellung nach 1, 2, 4 oder 8 Stunde(n) ohne Verwendung) sorgt für geringeren Energieverbrauch
Spezifikation

Spezifikation

30 x 2 ml
25,000 x G
230 V
−11 bis 40 °C
230 V, 50/60 Hz
Ja
16,220 U/min
50/60 Hz
10 s bis 9:59 h
EU-Stecker, 30 x 2 ml-Rotor
319 × 540 × 254 mm
Videos
Dokumentation