missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupfer, 99 %, Pulver, max. 106 μm (-140 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 1083.0°C |
Siedepunkt | 2580.0°C |
Dichte | 8.92 |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | Cu |
Menge | 25 g |
Fieser | 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95 |
Merck Index | 15, 2504 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'