missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupfer(I)-chlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Siedepunkt | 1490.0°C |
Chemischer Name oder Material | Copper(I) chloride |
Schmelzpunkt | 430.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Strukturformel | CuCl |
Fieser | 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97 |
Merck Index | 15, 2650 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(I) chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'