missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupfer(I)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Siedepunkt | 1800°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Copper(I) oxide |
Schmelzpunkt | 1235°C |
Farbe | Violett bis Rot |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water and organic solvents. |
Formelmasse | 143.08 |
Geruch | Odorless |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'