missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupfer(II)-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) oxide |
Schmelzpunkt | 1326.0°C |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Iodometry) |
Strukturformel | CuO |
Merck Index | 15, 2636 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(II) oxide
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'