missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupferpulver, -40+100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper |
Aussehen | Copper colored powder |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% (Metals basis) |
Menge | 500 g |
Netzgröße | -40+100 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper powder
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'