missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Mit synchronisiertem Kodierungsschema, das Verwechslungen und das Risiko von Duplikaten minimiert und gleichzeitig eine sichere Probenidentifizierung ermöglicht.
- Maximale Identifizierbarkeit — Synchronisierte 2D- und lineare Barcodes
- Maximale Informationen — 14 x 14-Punkt-2D-Barcode
- Barcodestabilität — Kein aufgebrachtes Etikett, sondern gelasert
- Verbundverträglichkeit — Inertes Gefäß durch komplette Konstruktion aus Polypropylen
- Temperaturtoleranz: -180 bis +110°C (Schraubverschluss), -80 bis +110°C (TPE-Verschluss)
- Länge: 43.9 mm
- 96/Gestell
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Ja |
| Beschreibung | Leere Gestelle |
| Aufnahmevermögen | 96 Screw Capped or Thermoplastic Elastomers (TPE) Capped Storage Tubes |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mfr. Nos. 6500 and 8502 |
| Anzahl pro Karton | 2 Pk./Cs. |
| Anzahl pro Packung | 5/Pk. |
| Temperaturbereich (metrisch) | −100° to 110°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?