Learn More
Corning™ BioCoat™ 384-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Collagen Typ I-behandelt



Beschreibung
Kollagen I, das in den meisten Geweben und Organen vorkommt, ist am häufigsten in der Dermis, den Sehnen und den Knochen vorhanden. Es ist ein integraler Bestandteil des Gerüsts, das Zellen und Gewebe zusammenhält, und gilt als nützliche Matrix zur Verbesserung der Zellkultur. Die In-vitro -Anwendung von Kollagen kann Auswirkungen auf die Adhäsion, Morphologie, das Wachstum, die Migration und die Differenzierung verschiedener Zelltypen haben.
Die Anwendungen umfassen:
- Förderung der Zelladhäsion und -ausbreitung
- Schnelle Vermehrung der Zellpopulationen
- Serumfreie oder serumreduzierte Kultur
- Zelladhäsionstests
- Verbesserung des Überlebens primärer Zellen in der Zellkultur
Quelle
Qualitätskontrolle
- Getestet auf die Fähigkeit, die Anhaftung und Ausbreitung von HT-1080 humanen Fibrosarkomzellen zu fördern.
- Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Kollagen-I-Reinheit >90 % (SDS-PAGE)
Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
| Array | 16 x 24 |
| Verpackung | 5/Packung |
| Farbe | Weiß, Klar durchsichtiger Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.