missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ EZ Access Messkolben mit weitem Hals für hohe Beanspruchung der Klasse A, mit GL32-Schraubverschluss
Dickeres, strapazierfähiges Glas sorgt für eine längere Haltbarkeit
Marke: Corning™ 5655-500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03254kg
Beschreibung
- Weithals
- Ausführung für hohe Beanspruchung
- Klasse A
Bestellinformation
Kolben werden als Packung mit jeweils 1 Stück geliefert, außer bei 13-646-106, in welchem Falle 6 Stück enthalten sind.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Oberteil: Schraubgewinde | |
500 ml | |
10.23 Zoll | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit | |
Flach | |
102 mm |
Polybutylenterephthalat | |
4.01 Zoll | |
Pyrex Glas | |
26 cm | |
1/Karton | |
± 0.2 ml | |
A | |
Teflon-Liner |