missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PureCoat™ Amin-Mehrfachwell-Platten mit flachem Boden
Click to view available options
Verpackung:
50/Karton
Beschreibung
Corning PureCoat Amin- (positiv geladen) und Carboxyl-Oberflächen (negativ geladen) bieten eine verbesserte Zellhaftung, schnellere Zellproliferation und verbesserte Rückgewinnung nach dem Auftauen im Vergleich zu Standard-TC-Oberflächen. Diese Oberflächen funktionieren mit einer breiten Palette von primären, transfizierten, transformierten und anspruchsvollen Zelltypen und haben sich unter serumreduzierten oder serumfreien Bedingungen bewährt.
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 16 x 24 |
Verpackung | 50/Karton |
Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Sterilität | Unsteril |
Oberflächenbehandlung | Amin |
Wellform | Flach |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'